Beli water pump mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Niigata Seiki (SK) Mini PumpDeskripsi:Mini Pump RDP-01. - Use: Water supply and drainage of waste water - Material: a. Main Body: Plastic b. Rotor : Oil-resistant rubber. -atribut:
- Dimensions (mm): 100x90x60
- Drive Shaft (mm): 6.35
- Hose Diameter (mm): 16
- Max. Water Rise (m): 12
- Operating Speed (rpm): 1600
- Pumping Capacity (L/minute): 10-12
- Shaft Diameter (mm): 6.35
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Deskripsi:Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
- Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
- Maximum Rated Current (MA): 1000
- Maximum Water Head (m): 5
- Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
- Flow Rate (L/hour): 800
- Material: Plastik ABS
- Power (W): 22
- Voltage (V): 12
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- York Pump Pump Submersible (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- LITTLE GIANT Condensate Removal PumpDeskripsi:In-pan condensate removal pumps are designed to sit in a drainage pan and pump out collected condensate. They do not have a built-in tank. These pumps are partially submersible and have a mechanical float switch that starts and stops the pump depending on the condensate level in the pan.
- Nippon Oil Pump Motor Trochoid PumpDeskripsi:The tricolloid pump is an inscribed gear type pump in which an external gear (outer rotor) and an internal gear (inner rotor) that fits inside it mesh with each other to rotate, and thetooth profile is formed by a trochoid curve.The trochoid pump has a circular case and an outer disk shape with teeth protruding inward, and the hollow part consists of a pentagonal outer rotor and a thread-wound inner rotor with four teeth that mesh with it. Thedrive shaft is the center of the inner rotor. The center of the inner rotor and the center of the outer rotor are eccentric.Normally, when the inner rotor rotates, the outer rotor is driven in the same direction.Rotation When the distance between the two is short, the inner peak and the outer valley mesh with each other, but when the distance is long, there is one less inner tooth, sothe three spaces formed between the inner and the outer expand or contract. It acts as a pump and forcibly sucks in and discharges the liquid.Mass (kg)atribut:
- Maximum Operating Liquid Temperature (°C): -5 to 80
- Viscosity Range Used (mm²/s): 10 to 500
- Voltage (V): 200/220
- Motor Voltage (V): 200 (50) / 200 (60) / 220 (60)
- Motor Frequency (Hz): 50/60
- Specification: Indoor Specifications
- Motor Type: Squirrel-Cage Induction Motor
- Direction of Rotation: Clockwise when viewed from the pump side (standard rotation direction)
- Number of Motor Poles (P): Four
- Phase Number: Three-Phase
- Operating Ambient Temperature (°C): -10 to 40
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
- Nippon Oil Pump Trochoid PumpDeskripsi:- Specification: Indoor use. - Operating Environment: At the point where the dust is many and seeing from the use outside the ambient temperature range, and horizontal position, the pump, cannot do the kind of installation which is after from the motor.atribut:
- Dimension F (mm): 11
- Dimension G (mm): 6
- Dimensions a (mm): 55
- Dimensions D(ɸmm): Rc1/8
- Fluid: Oil
- Axial Shape: flat Shaft (double chamfering)
- Dimension H (mm): 11.5
- Dimensions b (mm): 35.5
- Dimensions e (mm): 8
- Direction of Rotation: Rotate left from drive shaft
- Maximum Pressure (MPa): 0.5
- Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
- Operating Ambient Temperature (°C): -20 to 40
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 80
- Theoretical Delivery (cm³/rev): 0.8
Daftar Harga water pump mini Terbaru October 2026
| Niigata Seiki (SK) Mini Pump | Rp469.900 |
| York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible) | Rp109.900 |
| Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp1.299.900 |
| Wasser Pump Booster (Pompa Dorong) | Rp999.900 |
| Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) | Rp619.900 |
| York Pump Pump Control Otomatis | Rp559.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam) | Rp2.699.900 |
| Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.099.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp949.900 |
| Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium) | Rp86.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Mini%20Pump/P102225189-1.jpg)
/ieP106621662-1.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/P102093696-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/paP103840910-2.jpg)
/l1P102093757-5.jpg)
/maP107925802-1.jpg)

/j5P102093689-7.jpg)
/3tP104712137-2.jpg)
/51P105222181-1.jpg)


/9fP108057339-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)